Beli supreme cable distributor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- Greenlee Electrical Cable FeederDeskripsi:Cable feeders move cable from reels and into conduit to assist the puller at the other end of the run. They feed cable from more than one reel at the same time, allowing faster pulls and requiring fewer people to manage the reels. Their speed adjusts to match the puller speed, and they guide cable between their tires to prevent kinks and tangles.atribut:
- Application: Cable Feeding
- Current (A): 15
- Includes: Pendant; Toggle Switch
- Power Source: Corded
- Voltage (V): 115 AC
- Frequency (Hz): 60
- Cable Capacity: 5 x 750 MCM Cable; 6 x 500 MCM Cable; 8 x 250 MCM Cable
- Horsepower (HP): 1/2 hp
- Manufacturer Part Number: 6810
- Maximum Compatible Conduit Size (inch): 2
- Motor: Low Speed
- Mounting Type: Wheeled Base
- No Load Pulling Speed (fpm): 36
- Number of Wheels: 2
- Outside Height (inch): 37.5
- Overall Length (inch): 41
- Overall Width (inch): 27.5
- UNSPSC: 24112007
- Greenlee Cable PullerDeskripsi:Cable pullers generate strong pulling force to draw building wire, datacom cable, and other large-diameter cable through conduit. Also known as cable tuggers, their motorized capstan turns a pulling rope that's been fed through conduit and attached to cable at the other end. They require a pulling rope with a capacity that matches or exceeds the puller's maximum pulling force. The cable weight, conduit length, and number of bends (legs) in the run are factors to consider when selecting a cable puller to provide the necessary pulling force.
- Greenlee Cable Pulling RopeDeskripsi:Cable pulling rope provides the line to install building wire or datacom cable in conduit. One end feeds through conduit and connects to the cable, and the other end attaches to a powered cable puller that draws the cable through the conduit. The rope features a double-braided inner core and outer jacket for strength with minimal stretch. A spliced eye at each end of the rope forms secure connection points. Selecting a rope with a capacity that matches or exceeds the puller's maximum pulling force reduces the risk of fraying or snapping during pulls.atribut:
- Product Type: Pulling Rope
- Maximum Capacity (lbs): 10000
- Rope Diameter (inch): 1/2
- UNSPSC: 27113101
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- Greenlee Cable Puller SheaveDeskripsi:Cable sheaves ease movement of pulling rope and guide it onto the capstans as it's retracted by a powered cable puller. Also known as cable pulley wheels, these smooth, grooved wheels minimize friction on the rope to reduce wear. Selecting a sheave with a capacity that matches or exceeds the pulling force of the cable puller reduces the risk of breaking or buckling during pulls.atribut:
- Includes: (2) Sheave Bushings; (2) Sheave Pin Clips; Sheave; Sheave Pin; Yoke Frame
- Features: Self-Lubricating Bearings; Strong Welded Frames
- Material: Aluminium Alloy Roller with Bearings, Steel
- Product Type: Hook Sheave
- Maximum Capacity (lbs): 4000
- Sheave Width (inch): 5
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- Furukawa Electric Electrical TapeDeskripsi:F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Associationatribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 20
- Length (m): 10
- Tensile Strength (N/mm²): 4
- Elongation (%): 400
- 3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)Deskripsi:The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 20
- Wintech Straight Line Gas Cutting MachineDeskripsi:Tip G02 (acetylene), G03 (propane)atribut:
- Dimension of Machine (mm): 435x210x240
- Frequency (Hz): ±10% 50
- Input Voltage (V): AC 220
- Speed Control: Silicon Control
- Cutting Speed (mm/minute): 50-750
- Cutting Circle Diameter (mm): 200-Ø2000
- Cutting Thickness (mm): 5-100
- Groove Angle (degree): 0-45
- Motor Speed (rpm): 4200
- Power (W): 30
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- UNIBELL Profesional Electrical Tapeatribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Greenlee Ratcheting Reel Standatribut:
- Overall Width (inch): 24
- Overall Height (inch): 47
- Overall Depth (inch): 24
- Manufacturer Part Number: 656
- UNSPSC: 24112007
- Load Capacity per Level (lbs): 3750
- Adjustment Type: Ratchet
- Color: Green
- Duty Rating: Heavy-Duty
- Finish: Powder Coated
- For Maximum Spool Diameter (inch): 90
- Material: Steel
- Maximum Number of Spindles: 1
- Whole Unit Load Capacity (lbs): 7500
Daftar Harga supreme cable distributor Terbaru April 2026
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp10.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp10.900 |
| Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| Greenlee Electrical Cable Feeder | Rp379.999.900 |
| Greenlee Cable Puller | Rp149.999.900 |
| Greenlee Cable Pulling Rope | Rp17.999.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| Greenlee Cable Puller Sheave | Rp8.899.900 |
| monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102125748-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)

/5lP101571201-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)

/9iP106646342-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wintech%20Straight%20Line%20Gas%20Cutting%20Machine/rcP107151984-1.jpg)
/dqP101006494-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
/qkP106193956-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)